Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 0.5m USB 3.1 Gen 2 Type-C/Type-A USB Kabel 0,5 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB C USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 0.5m USB 3.1 Gen 2 Type-C/Type-A USB Kabel 0,5 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB C USB A Schwarz
DeLOCK 0.5m USB 3.1 Gen 2 Type-C/Type-A USB Kabel 0,5 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB C USB A Schwarz
DeLOCK 0.5m USB 3.1 Gen 2 Type-C/Type-A USB Kabel 0,5 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB C USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32036840
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83859
EAN/GTIN:
     4043619838592
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb kabel delock a -> c schwarz
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten mit einem USB Typ-A Anschluss, wie z. B. einer externen HDD, und einem PC oder Notebook mit USB Type-C Port. Die koaxialen Leiter sorgen für eine störungsfreie Datenübertragung mit bis zu 10Gbps. - Anschlüsse: SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C Stecker - SuperSpeed USB 10Gbps (USB 3.1 Gen 2) Typ-A Stecker. - Host = USB Type-C; Device = USB Typ-A. - Leiterquerschnitt: 32 AWG Datenleitung, 26 AWG Stromleitung. - Widerstand: 5.1 kΩ. - Kabeldurchmesser: ca. 4mm. - Leiter: 4x koaxial für SuperSpeed USB, 1x Twisted Pair für USB 2.0. - Kontakte mit Goldauflage. - Datentransferrate bis zu SuperSpeed USB 10Gbps. - Farbe: schwarz. - Länge inkl. Anschlüsse: ca. 0.5m. Systemvoraussetzungen - PC oder Notebook mit einem freien USB Type-C Port. - Gerät mit USB Typ-A Port. Packungsinhalt - USB Kabel. Verpackung - Poly Bag.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
26/32
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Kabelfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
4 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.