Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor ESP-215/WS Lautsprecher 2-Wege Weiß Kabelgebunden 30 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor ESP-215/WS Lautsprecher 2-Wege Weiß Kabelgebunden 30 W
Monacor ESP-215/WS Lautsprecher 2-Wege Weiß Kabelgebunden 30 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31819437
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     ESP-215/WS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ELA-Deckeneinbaulautsprecher
ELA-Deckenlautsprecher
ELA-Einbaulautsprecher
ELA-Lautsprecher
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
30 W
Musik Energie
60 W
Frequenzbereich
100 - 20000 Hz
Impedanz
8 Ohm
Empfindlichkeit
87 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
98 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
195 mm
Gewicht
850 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Lautsprecher
Lautsprechertyp
2-Wege
Lautsprecherplatzierung
in-Wand/in-Decke
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Nutzung
Universal
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,42*
€ 121,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,25*
€ 120,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,81*
€ 110,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,69*
€ 106,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,19*
€ 94,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.