Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 789-800 Elektroschalter Wippschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 789-800 Elektroschalter Wippschalter
Wago 789-800 Elektroschalter Wippschalter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31625393
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     789-800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrierelais
Schutzschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.5 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
41.72 g
Merkmale
Typ
Wippschalter
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-504.
ab € 1,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.