Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 770-723 Kompletter elektrischer Anschluss 25 A 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 770-723 Kompletter elektrischer Anschluss 25 A 3
Wago 770-723 Kompletter elektrischer Anschluss 25 A 3
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31562945
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     770-723
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
Leuchten-Steckverbinder
Leuchtensteckverbinder
leistungsstecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Pole
3
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyamid
Gewicht und Abmessungen
Breite
35.5 mm
Höhe
17.5 mm
Energie
Stromstärke
25 A
Spannung
250 V
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,605*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,835*
€ 2,18365
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,605*
€ 1,90995
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-201
ab € 0,388*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.