Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly IDATA USB2-SER-1 Serien-Kabel Schwarz 1,5 m USB Typ-A DB-9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techly IDATA USB2-SER-1 Serien-Kabel Schwarz 1,5 m USB Typ-A DB-9
Techly IDATA USB2-SER-1 Serien-Kabel Schwarz 1,5 m USB Typ-A DB-9
Techly IDATA USB2-SER-1 Serien-Kabel Schwarz 1,5 m USB Typ-A DB-9
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31544984
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     IDATA USB2-SER-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
USB Typ-A
Anschluss 2
DB-9
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Zertifizierung
EC, FCC, WEEE
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
165 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.