| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-31097514 Herst.-Nr.: 35732 EAN/GTIN: 4043718249879 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 2 m | | USB-Version | USB 2.0 | | Anschluss 1 | USB C | | Anschluss 2 | USB A | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Schwarz | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Maximale Datenübertragungsrate | 480 Mbit/s |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI HDMI Kabel, DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, Lightning Adapter, Lightning Kabel, Lightningkabel, USB DVI Adapter, USB DisplayPort Adapter, USB HDMI Adapter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf C Stecker, USB-C DVI Adapter, USB-C DisplayPort Adapter, USB-C HDMI Adapter, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, usb kabel usb-c 2m, usb displayport adapter, dvi kabel auf displayport 2m |
| | |
| |