Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony XDR-V1BTD Tragbar Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony XDR-V1BTD Tragbar Schwarz
Sony XDR-V1BTD Tragbar Schwarz
Sony XDR-V1BTD Tragbar Schwarz
Sony XDR-V1BTD Tragbar Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31097467
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     XDRV1BTDB
EAN/GTIN:
     4548736032170
Suchbegriffe:
Digitalradio
Radio
Radiowecker
sony digitalradio
Genießen Sie vollwertigem Stereosound in der Küche, im Schlafzimmer und auf der Terrasse mit diesem tragbaren DAB-Radio mit einer Akkulaufzeit von bis zu 25 Stunden. Übertragen Sie Musik von Ihrem Smartphone oder Tablet via Bluetooth®, und hören Sie all Ihre Lieblingssender mit 5 digitalen Radiospeichern.
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Tragbar
Unterstützte Bänder
DAB, DAB+, FM
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
Energie
Energiequelle
Akku
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriebetriebsdauer
25 h
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
106 mm
Tiefe
117 mm
Höhe
172 mm
Gewicht
860 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Lautstärkeregler
Digital
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörerausgänge
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Uhr
Integrierte Uhr
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85271900
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Treibereinheit
45 mm
Sonstige Funktionen
Audioanschlüsse
1
FM-Radio
Ja
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Weitere Suchbegriffe: radiowecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,72*
€ 250,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,90*
€ 246,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,14*
€ 238,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,78*
€ 230,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,10*
€ 207,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.