Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Imperial Dabman i200 Internet Digital Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Imperial Dabman i200 Internet Digital Weiß
Imperial Dabman i200 Internet Digital Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31040250
Hersteller:
     Imperial
Herst.-Nr.:
     22-232-00
EAN/GTIN:
     4024035232003
Suchbegriffe:
Digitalradio
Internetradio
Internetradios
Netzwerk-Audioplayer
Mit dem IMPERIAL DABMAN i200 ist man für alle Eventualitäten bestens gerüstet: das Multifunktionsgerät eignet sich zum Empfang von DAB+ und UKW Radio und kann außerdem auch auf mehr als 10.000 Internetradiosender zugreifen. Die beiden 3'' Lautsprecher, die perfekt in das edle Holzgehäuse des DABMAN i200 eingebettet sind, erzeugen einen voluminösen Stereo-Klang, der über unterschiedliche Equalizereinstellungen an individuelle Hörpreferenzen angepasst werden kann. UPnP ermöglicht die Vernetzung mit entsprechenden Geräten im Heimnetzwerk, sodass auch Audiodateien unterschiedlicher Formate von externen Quellen über das Radio wiedergegeben werden können. Weitere benutzerfreundliche Features wie Installationsassistent, Weckfunktion und Mehrfachsenderspeicher runden den Funktionsumfang des DABMAN i200 ab und machen ihn zu einem absoluten Top-Gerät in dieser Klasse.
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Internet
Tunertyp
Digital
Unterstützte Bänder
DAB+, FM
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
DAB III-Bandbereich
174 - 240 MHz
Radio Data System (RDS)
Ja
Energie
Energiequelle
AC/DC
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
TFT
Bildschirmdiagonale
2.8 "
Audio
RMS-Leistung
20 W
Equalizer
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
103 mm
Höhe
135 mm
Gewicht
1800 g
Merkmale
Playback MP3
Ja
Produktfarbe
Weiß
Ein-/Ausschalter
Ja
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Line-in
Ja
AUX-Eingang
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Uhr
Integrierte Uhr
Ja
Wecker
Ja
Sleep-Timer
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm)
Fernbedienung enthalten
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Treibereinheit
7.62 mm
Subwoofer-Treiberdurchmesser (imperial)
3 "
Sonstige Funktionen
Apple-Docking-Kompatibilität
Nicht unterstützt
Betriebsanleitung
Ja
Anzahl von Lautsprecherausgängen
1
Digital Living Network Alliance (DLNA) zertifiziert
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
WLAN
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 131,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,75*
€ 156,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,41*
€ 151,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 126,15*
€ 150,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,41*
€ 142,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,99*
€ 135,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,75*
€ 122,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.