Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Terratec CINERGY T/A Stick USB 2.0 Dongle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Terratec CINERGY T/A Stick USB 2.0 Dongle
Terratec CINERGY T/A Stick USB 2.0 Dongle
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31012826
Hersteller:
     Terratec
Herst.-Nr.:
     160650
EAN/GTIN:
     4040895606501
Suchbegriffe:
DVB-T Stick
TV Stick
dvb-t stick terratec
dvb-t stick
Mit dem TERRATEC CINERGY T/A Stick werden Notebook, PC und Co. zum vollwertigen Fernseher. Alles, was dazu nötig ist, ist ein USB-Anschluss. Einfach eingesteckt, kann der TV- und Radio-Empfang beginnen. Der TERRATEC USB-Empfänger verfügt über analoge Eingänge für die Digitalisierung von Videos und ist zudem mit einem digitalen Video-Recorder, TimeShift sowie einem EPG ausgestattet. Eine Fernbedienung, eine Antenne sowie eine entsprechende TV-Software sind im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Leistungen
Videoaufnahme
Ja
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB 2.0
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AV, S-Video
Antenne enthalten
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Design
Formfaktor
Dongle
Produktfarbe
Schwarz
Systemanforderung
Minimum Prozessor
2GHz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.