Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 0.5m, USB2.0-A/USB2.0 Mini-B USB Kabel 0,5 m USB A Mini-USB B Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 0.5m, USB2.0-A/USB2.0 Mini-B USB Kabel 0,5 m USB A Mini-USB B Transparent
DeLOCK 0.5m, USB2.0-A/USB2.0 Mini-B USB Kabel 0,5 m USB A Mini-USB B Transparent
Artikel-Nr.:
     767-DE-3540
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83904
EAN/GTIN:
     4043619839049
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
delock usb kabel 0,5 m usb 2.0 usb ...
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten mit einem Mini USB Anschluss und einem PC oder einem Notebook mit freiem USB Port.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Mini-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Transparent
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28
Anzahl der Schutzschichten
2
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
4 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
88
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,74*
€ 2,68*
3 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,43*
€ 3,93*
33 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,90*
€ 7,19*
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,75*
€ 9,73*
3 Tage
3
pro Stück
€ 4,90*
ab € 7,63*
€ 10,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.