Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 42761 USB Kabel 10 m USB 2.0 USB A USB B Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 42761 USB Kabel 10 m USB 2.0 USB A USB B Schwarz, Rot
Lindy 42761 USB Kabel 10 m USB 2.0 USB A USB B Schwarz, Rot
Lindy 42761 USB Kabel 10 m USB 2.0 USB A USB B Schwarz, Rot
Lindy 42761 USB Kabel 10 m USB 2.0 USB A USB B Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30951463
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     42761
EAN/GTIN:
     4002888427616
Suchbegriffe:
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
USB Anschlusskabel
USB Kabel
  • USB 2.0 Standard (480Mbit/s)
    - Anschlüsse: USB Typ A Stecker an USB Typ B Stecker
    - Plug & Play
    - USB Bus powered
    - Chipset: FE1.1s
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
10 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Ferritperle
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Plug
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
372 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.