| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-30951321 Herst.-Nr.: 30245 EAN/GTIN: 4002888302456 |
| |
|
| | |
| Die LINDY Stromkabel sind sowohl für den professionellen Bereich (Tonstudios, Lichtanlagen, Veranstaltungsräume jeglicher Art, etc.) als auch im privaten Bereich die beste Wahl. Durch die hohe Temperaturbeständigkeit von -10°C bis 70°C während des Betriebs, können Sie die Kabel problemlos in nicht klimatisierten Umgebungen einsetzen. Weitere Informationen: Energie | Energieschutzeigenschaften | Eingangssicherung | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl der AC-Ausgänge | 2 AC-Ausgänge | Merkmale | Kabellänge | 5 m | | Unterstützte Positionierung | Drinnen | | AC-Steckertypen | C13-Koppler | | Sicherheitsverschluss | Ja | | Produktfarbe | Schwarz | Technische Details | Kabeltyp | H05-VVF |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |