Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 8737 Feinsäge 30 cm Grau, Orange, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 8737 Feinsäge 30 cm Grau, Orange, Silber
Gardena 8737 Feinsäge 30 cm Grau, Orange, Silber
Gardena 8737 Feinsäge 30 cm Grau, Orange, Silber
Gardena 8737 Feinsäge 30 cm Grau, Orange, Silber
Gardena 8737 Feinsäge 30 cm Grau, Orange, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30908440
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     08737-32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsäge
Zapfensäge
Gartensäge
Gärtnersäge
Die GARDENA combisystem-Gartensäge mit einer Sägeblattlänge von 300 mm ist flexibel einsetzbar – je nachdem, wo Sie sägen: Wenn Sie gut erreichbare Äste schneiden wollen, verwenden Sie die Gartensäge „ganz normal“ als Handsäge. Dank ergonomischem Handgriff mit angenehmen Soft-Kunststoff-Komponenten liegt die Säge dabei gut in der Hand. Und wenn Sie Äste in bis zu 5 Metern Höhe schneiden, verlängern Sie die Gartensäge einfach mit einem teleskopierbaren combisystem-Stiel. Praktisch: einfach den combisystem-Stiel fixieren. Der Sicherheitsverschluss garantiert eine sichere Verbindung. Für einen sicheren Schnitt sorgt die Präzisionszahnung mit impulsgehärteten Zahnspitzen mit 2-Seiten-Schliff. Durch eine Spezial-Beschichtung ist die cs-Gartensäge 300 PP optimal gegen Rost geschützt. Auch bei ziehenden Bewegungen sind Sie dank des Stoppers am Griffende abrutschsicher. Die Säge kann an einer Öse aufgehängt und das Sägeblatt mit einem Schneidenschutz geschützt werden. So ist die cs-Gartensäge stets sicher aufbewahrt. Die Garantiezeit beträgt 25 Jahre. Flexibler Einsatz – in bis zu 5 Metern Höhe Ein Gerät – mehrere Einsatzmöglichkeiten: Nutzen Sie die cs-Gartensäge mit Handgriff in nächster Nähe oder zusätzlich mit Verlängerung per Teleskopstiel in größerer Höhe. Abrutschsicher bei ziehenden Bewegungen Der Stopper am Griffende schützt vor Abrutschen. Langlebig Das hartverchromte Sägeblatt garantiert korrosionsfreien Dauereinsatz. Einfache und sichere Aufbewahrung Einfach an der integrierten Aufhängeöse aufhängen und mit Schneideschutz bis zum nächsten Einsatz sicher und griffbereit aufbewahren. 25 Jahre Garantie Qualität macht sich bezahlt – mit der GARDENA Gartensäge haben Sie lange Freude am Astschnitt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
300 mm
Merkmale
Produkttyp
Feinsäge
Material Messer
Edelstahl
Produktfarbe
Grau, Orange, Silber
Handgrifffarbe
Blue,Grey
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 69,21*
€ 82,36
pro Stück
ab 30 Stück
€ 68,47*
€ 81,48
pro Stück
ab 75 Stück
€ 64,08*
€ 76,26
pro Stück
ab 150 Stück
€ 62,28*
€ 74,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 61,04*
€ 72,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gardena
8742-20
ab € 21,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.