Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird CC-SATAM2F-02 Internes Stromkabel 0,15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird CC-SATAM2F-02 Internes Stromkabel 0,15 m
Gembird CC-SATAM2F-02 Internes Stromkabel 0,15 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30869296
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     CC-SATAM2F-02
EAN/GTIN:
     8716309086608
Suchbegriffe:
S-ATA Kabel
SATA Kabel
S-ATA Powerkabel
S-ATA Stromkabel
SATA Power Splitter Kabel mit 1x SATA männlich auf 2x SATA weiblich 90Grad abgewinkelte SATA Ausgangsstecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 2
2 x SATA 15-Pin
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Mehrfarbig
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,06*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.