| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-30846444 Herst.-Nr.: 600654 EAN/GTIN: 7613329008126 |
| |
|
| | |
| Geräumige, schlichte Notebooktasche mit grossem Extrafach und Organizer. Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 17 Zoll | | Etui-Typ | Aktenkoffer | | Material | Nylon, Polyester | | Produkthauptfarbe | Schwarz | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Tragegriff(e) | Ja | | Schultergurt | Ja | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 470 mm | | Tiefe | 150 mm | | Höhe | 320 mm | | Gewicht | 870 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebooktasche, Schlüsselfinder-Zubehör, wenger laptoptasche 17", laptop tasche, laptop-tasche 17 zoll, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle |
| | |
| |