Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite P582-003-V2-ACT Videokabel-Adapter 0,91 m HDMI DisplayPort Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite P582-003-V2-ACT Videokabel-Adapter 0,91 m HDMI DisplayPort Schwarz
Tripp Lite P582-003-V2-ACT Videokabel-Adapter 0,91 m HDMI DisplayPort Schwarz
Tripp Lite P582-003-V2-ACT Videokabel-Adapter 0,91 m HDMI DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30806483
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     P582-003-V2-ACT
EAN/GTIN:
     0037332192059
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort
HDMI Kabel auf DisplayPort
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
90 g
Merkmale
Kabellänge
0.91 m
Anschluss 1
HDMI
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
Vietnam
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
350.5 mm
Höhe des Versandkartons
398.8 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332192056
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
P556-003
ab € 4,99*
Zubehör
Tripp Lite
P566-003-VGA
ab € 24,62*
Zubehör
Tripp Lite
P566-003-VGA-A
ab € 21,53*
Zubehör
Tripp Lite
P566AB-006
ab € 10,37*
Zubehör
Tripp Lite
P567-01M
ab € 30,53*
Zubehör
Tripp Lite
P567-02M
ab € 32,92*
Zubehör
Tripp Lite
P581-003-V2
ab € 27,01*
Zubehör
Tripp Lite
P581-003-VGA-V2
ab € 24,74*
Zubehör
Tripp Lite
P581AB-006
ab € 20,51*
Zubehör
Tripp Lite
P582-003
ab € 17,91*
Zubehör
Tripp Lite
P582-003-HD-V2A
ab € 36,31*
Zubehör
Tripp Lite
P582-003-V2
ab € 22,68*
Zubehör
Tripp Lite
P582-006-V2-ACT
ab € 31,38*
Zubehör
Tripp Lite
P582-010-HD-V2A
ab € 45,02*
Zubehör
Tripp Lite
P582-015
ab € 26,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.