Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 93623 USB Kabel 1,5 m USB A Micro-USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 93623 USB Kabel 1,5 m USB A Micro-USB B Schwarz
Goobay 93623 USB Kabel 1,5 m USB A Micro-USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3080618
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     93623
EAN/GTIN:
     4040849936234
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
USB Kabel; Lose Ware "A" Stecker > "B" Mini-Stecker 5 pol.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Micro-USB B
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.