Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 67995 USB Kabel 0,6 m USB 2.0 Micro-USB B USB C Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 67995 USB Kabel 0,6 m USB 2.0 Micro-USB B USB C Grau
Goobay 67995 USB Kabel 0,6 m USB 2.0 Micro-USB B USB C Grau
Goobay 67995 USB Kabel 0,6 m USB 2.0 Micro-USB B USB C Grau
Goobay 67995 USB Kabel 0,6 m USB 2.0 Micro-USB B USB C Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30651082
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     67995
EAN/GTIN:
     4040849679957
Suchbegriffe:
Adapter-USB-C auf USB-micro-B
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.6 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
Micro-USB B
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Grau
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Kabelfarbe
Grau
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
45401
ab € 2,23*
Zubehör
Goobay
55225
ab € 1,81*
Zubehör
Goobay
55556
ab € 2,96*
Zubehör
Wentronic
58261
ab € 14,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.