Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect 0.2m USB C - DP USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect 0.2m USB C - DP USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Schwarz
Microconnect 0.2m USB C - DP USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30648921
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     USB3.1CDP
EAN/GTIN:
     5712505644737
Suchbegriffe:
Externe Grafikkarte
externe grafikkarte
Weitere Informationen:
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
DisplayPorts-Version
1.2
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
84733020
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Verpackungsbreite
199 mm
Verpackungstiefe
178 mm
Verpackungshöhe
18 mm
Paketgewicht
32 g
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.