Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic 80710374 Lautsprecher Weiß Verkabelt 30 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic 80710374 Lautsprecher Weiß Verkabelt 30 W
Omnitronic 80710374 Lautsprecher Weiß Verkabelt 30 W
Omnitronic 80710374 Lautsprecher Weiß Verkabelt 30 W
Omnitronic 80710374 Lautsprecher Weiß Verkabelt 30 W
Omnitronic 80710374 Lautsprecher Weiß Verkabelt 30 W
Omnitronic 80710374 Lautsprecher Weiß Verkabelt 30 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30638282
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     80710374
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Projektor-Lautsprecher
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
30 W
Musik Energie
60 W
Frequenzbereich
150 - 150000 Hz
Impedanz
8 Ohm
Empfindlichkeit
96 dB
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
212 mm
Gewicht
1850 g
Durchmesser
178 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Lautsprecher
Lautsprecherplatzierung
Wandmontierbar
Woofer
Ja
Anzahl der Tieftöner-Antriebe
1
Tieftönerdurchmesser
130 mm
Tieftönerdurchmesser (imperial)
5 Zoll
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
260 mm
Verpackungstiefe
240 mm
Verpackungshöhe
215 mm
Paketgewicht
2200 g
Energie
Transformatorabgriffe
7.5,15,30 W
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Nutzung
Universal
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,37*
€ 155,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,10*
€ 153,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,94*
€ 136,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,76*
€ 134,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,91*
€ 120,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.