Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERICO SPIRFLEX-X6 Kabelbinder Polyethylen Weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen
ERICO SPIRFLEX-X6 Kabelbinder Polyethylen Weiß
ERICO SPIRFLEX-X6 Kabelbinder Polyethylen Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30630493
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     556100
EAN/GTIN:
     3479775561004
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Spiralband
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
50 mm
Merkmale
Material
Polyethylen
Produktfarbe
Weiß
Maximaler Bündelungsdurchmesser
6 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,7882*
  
Preis gilt ab 150.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,7882* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,0382*
€ 1,23546
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,0282*
€ 1,22356
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,9782*
€ 1,16406
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,9282*
€ 1,10456
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,8882*
€ 1,05696
pro Meter
ab 150000 Meter
€ 0,7882*
€ 0,93796
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.