Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEHN DPRO 230 TV Weiß 1 AC-Ausgänge 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEHN DPRO 230 TV Weiß 1 AC-Ausgänge 230 V
DEHN DPRO 230 TV Weiß 1 AC-Ausgänge 230 V
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30615417
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     909 300
EAN/GTIN:
     4013364117723
Suchbegriffe:
F-Stecker
Schuko Zwischenstecker
Schutzkontakt Zwischenstecker
Blitzstromableiter
Kombinierter Überspannungsschutz für Energie- und Antennenseite eines Fernseh-, Rundfunk- oder SAT-Receivers. Mit optischer Betriebs- und Defektanzeige und integrierter Kindersicherung.
Weitere Informationen:
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 40 °C
Energie
Anzahl der AC-Ausgänge
1 AC-Ausgänge
Nominale Eingang Spannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nominale Stromabgabe
16 A
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
234 g
Breite
69 mm
Tiefe
78 mm
Höhe
126 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,70*
€ 74,613
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,96*
€ 71,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,53*
€ 69,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.