Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEHN DPRO 230 NT Weiß 1 AC-Ausgänge 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEHN DPRO 230 NT Weiß 1 AC-Ausgänge 230 V
DEHN DPRO 230 NT Weiß 1 AC-Ausgänge 230 V
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30611073
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     909 310
EAN/GTIN:
     4013364117747
Suchbegriffe:
DSL-Splitter
Schuko Zwischenstecker
Schutzkontakt Zwischenstecker
TAE Dose
Kombinierter Überspannungsschutz für Energie- und Datenseite eines digitalen Netzabschlusses NT. Auch geeignet für Telefon- und Faxgeräte. Mit optischer Betriebs- und Defektanzeige und integrierter Kindersicherung.
Weitere Informationen:
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 40 °C
Energie
Anzahl der AC-Ausgänge
1 AC-Ausgänge
Nominale Eingang Spannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nominale Stromabgabe
16 A
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
212 g
Breite
69 mm
Tiefe
78 mm
Höhe
126 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Überspannungsschutz-Funktionen
Faxen, Netzwerk, Telefon
Überstromschutz
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.