Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00118665 TV-Halterung 119,4 cm (47") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00118665 TV-Halterung 119,4 cm (47") Schwarz
Hama 00118665 TV-Halterung 119,4 cm (47") Schwarz
Hama 00118665 TV-Halterung 119,4 cm (47") Schwarz
Hama 00118665 TV-Halterung 119,4 cm (47") Schwarz
Hama 00118665 TV-Halterung 119,4 cm (47") Schwarz
Hama 00118665 TV-Halterung 119,4 cm (47") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30582310
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00118665
EAN/GTIN:
     4047443243881
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
295 mm
Tiefe
511 mm
Höhe
295 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
35 kg
Maximale Bildschirmgröße
47 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Minimum Bildschirmgröße
10 "
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100,200 x 100,200 x 200 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-10 - 15 °
Swivel Winkel
180 °
Drehungswinkel
6 °
Anzahl der Drehpunkten
3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,47*
€ 61,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.