Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit FCC5-A-C8 Kabelklammer Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit FCC5-A-C8 Kabelklammer Grau
Panduit FCC5-A-C8 Kabelklammer Grau
Artikel-Nr.:
     615-Y943531
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     FCC5-A-C8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
Kabel-Organizer
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
PVC
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.2 mm
Tiefe
25.4 mm
Höhe
7.4 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,78*
€ 1,36*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,81*
€ 1,54*
1 Tag
120
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,55*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,99*
€ 15,25*
1 Tag
137
1
pro Paket
€ 14,99*
ab € 37,52*
€ 53,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
PLT2M-C
ab € 0,02751*
Zubehör
Panduit
FCM1-A-C14
ab € 0,689*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.