Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 756-5504/030-010 Signalkabel 1 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 756-5504/030-010 Signalkabel 1 m Schwarz
Wago 756-5504/030-010 Signalkabel 1 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30488268
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     756-5504/030-010
EAN/GTIN:
     4044918974844
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Sensor-/Aktorkabel; beidseitig konfektioniert; 3-polig; M12-Buchse winklig; M8-Stecker winklig; 1 m

Hinweis: Ggf. sind ausgewählte Artikel nicht bei Ihrer lokalen WAGO Gesellschaft erhältlich.
Bitte beachten Sie, dass die bestellten Mengen im Warenkorb auf die VPE (UVPE) aufgerundet werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Stecker
1xM8/1xM12
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Kabeldurchmesser
4.1 mm
Verpackungsdaten
Gewicht
44 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 17,4217*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.