Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago M12/M12 2m Signalkabel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago M12/M12 2m Signalkabel Schwarz
Wago M12/M12 2m Signalkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30488253
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     756-5403/060-020
EAN/GTIN:
     4045454724597
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Sensor-/Aktorkabel; beidseitig konfektioniert; 5-polig; M12-Buchse winklig; M12-Stecker axial; 2 m


Hinweis: Ggf. sind ausgewählte Artikel nicht bei Ihrer lokalen WAGO Gesellschaft erhältlich.
Bitte beachten Sie, dass die bestellten Mengen im Warenkorb auf die VPE (UVPE) aufgerundet werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
6.5 mm
Gewicht
152 g
Merkmale
Kabellänge
2 m
Stecker
2xM12
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 37,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.