Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 756-5403/060-010 Signalkabel 1 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 756-5403/060-010 Signalkabel 1 m Schwarz
Wago 756-5403/060-010 Signalkabel 1 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30488252
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     756-5403/060-010
EAN/GTIN:
     4045454724603
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Sensor-/Aktorkabel; beidseitig konfektioniert; 5-polig; M12-Buchse winklig; M12-Stecker axial; 1 m

Hinweis: Ggf. sind ausgewählte Artikel nicht bei Ihrer lokalen WAGO Gesellschaft erhältlich.
Bitte beachten Sie, dass die bestellten Mengen im Warenkorb auf die VPE (UVPE) aufgerundet werden
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
6.5 mm
Gewicht
99 g
Merkmale
Kabellänge
1 m
Stecker
2xM12
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 33,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.