Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1788-WAG000015083 Herst.-Nr.: 756-5311/030-015 EAN/GTIN: 4045454942052 |
| |
|
|  |  |
 | Sensor-/Aktorkabel; einseitig konfektioniert (mit freiem Leitungsende); 3-polig; M12-Stecker axial; offenes Ende; 1,5 m
Hinweis: Ggf. sind ausgewählte Artikel nicht bei Ihrer lokalen WAGO Gesellschaft erhältlich. Bitte beachten Sie, dass die bestellten Mengen im Warenkorb auf die VPE (UVPE) aufgerundet werden Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1.5 m |  | Stecker | 1xM12 |  | Steckerverbindergeschlecht | Männlich |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Kabeldurchmesser | 4.3 mm | Verpackungsdaten | Gewicht | 55 g | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Buchsen für Federkontaktstifte, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, sensorsteckverbinder m12, as-i kabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1788 | |  | |  |  | pro Stück | € 4,45* | ab € 8,12* | € 11,60* |  |  |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | pro Stück | € 7,90* | ab € 8,1716* | € 11,6716* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 4,98* | ab € 8,41* | € 12,01* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | pro Stück | € 5,90* | ab € 8,9544* | € 12,7944* |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | pro Stück | € 5,90* | ab € 9,2566* | € 13,2266* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 1788 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1788 |  | Versand: Lager 1788 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* |  | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|