Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago M12 10 Signalkabel 10 m Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago M12 10 Signalkabel 10 m Schwarz, Gelb
Wago M12 10 Signalkabel 10 m Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30488108
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     756-1503/060-100
EAN/GTIN:
     4050821131090
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Systembus-/Schleppkabel, axial; 10 m; einseitig konfektioniert; B-kodiert; M12-Stecker axial; offenes Ende

- PUR halogenfrei
- Schleppkettentauglich
- Silikon- und FCKW-frei.
- Gute Mikroben-, Hydrolyse-, Öl-, Chemie-, Ozon- und UV -Beständigkeit.
- Gute chemische Beständigkeit.

Hinweis: Ggf. sind ausgewählte Artikel nicht bei Ihrer lokalen WAGO Gesellschaft erhältlich.
Bitte beachten Sie, dass die bestellten Mengen im Warenkorb auf die VPE (UVPE) aufgerundet werden
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
595 g
Merkmale
Kabellänge
10 m
Kabeltyp
System bus/trailing
Stecker
1xM12
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Impedanz
10 Ohm
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 155,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,55*
€ 185,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,05*
€ 182,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,80*
€ 169,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,28*
€ 165,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,85*
€ 149,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.