Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago M12/M12 20m Signalkabel Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago M12/M12 20m Signalkabel Gelb
Wago M12/M12 20m Signalkabel Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30488051
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     756-1306/060-200
EAN/GTIN:
     4045454126896
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Systembuskabel, winklig; 20 m; beidseitig konfektioniert; B-kodiert; M12-Buchse winklig; M12-Stecker winklig

- PUR halogenfrei
- Silikon- und FCKW-frei.
- Gute Mikroben-, Hydrolyse-, Öl-, Chemie-, Ozon- und UV -Beständigkeit.
- Gute chemische Beständigkeit.
- UL zugelassen

Hinweis: Ggf. sind ausgewählte Artikel nicht bei Ihrer lokalen WAGO Gesellschaft erhältlich.
Bitte beachten Sie, dass die bestellten Mengen im Warenkorb auf die VPE (UVPE) aufgerundet werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1300 g
Merkmale
Kabellänge
20 m
Stecker
2xM12
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Produktfarbe
Gelb
Kabelmaterial
Kupfer
Impedanz
10 Ohm
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 120,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,00*
€ 142,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,76*
€ 142,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,63*
€ 130,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,05*
€ 123,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,03*
€ 114,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.