Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit PRT2EH-C0 Kabelbinder Nylon Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Panduit PRT2EH-C0 Kabelbinder Nylon Schwarz
Panduit PRT2EH-C0 Kabelbinder Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30469890
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PRT2EH-C0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
229 mm
Breite
12.7 mm
Dicke
1.9 mm
Merkmale
Material
Nylon
Produktfarbe
Schwarz
Maximaler Bündelungsdurchmesser
51 mm
Zugspannung (daN)
1112
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,63*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5763* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 90,66*
€ 107,8854
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 88,66*
€ 105,5054
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 77,72*
€ 92,4868
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,85*
€ 81,9315
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,63*
€ 68,5797
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.