Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERICO 187620 Kabelklammer Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ERICO 187620 Kabelklammer Metallisch
ERICO 187620 Kabelklammer Metallisch
Artikel-Nr.:
     3461-40023671
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     187620
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
32 mm
Produktfarbe
Metallisch
Material
Stahl
Minimaler Bündelungsdurchmesser
25 mm
Gewicht und Abmessungen
Dicke
0.6 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4596*
€ 0,6796*
7 Tage
110
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,4597*
€ 0,6797*
2 Tage
3516
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,47927*
€ 0,70927*
4 Tage
124
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4895*
€ 0,7295*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,49*
€ 0,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6796*
€ 0,80872
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6296*
€ 0,74922
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5996*
€ 0,71352
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5596*
€ 0,66592
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5296*
€ 0,63022
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4596*
€ 0,54692
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.