Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 86275 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 86275 Montage-Kit
DeLOCK 86275 Montage-Kit
DeLOCK 86275 Montage-Kit
DeLOCK 86275 Montage-Kit
DeLOCK 86275 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30359958
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86275
EAN/GTIN:
     4043619862757
Suchbegriffe:
Komponent
Diese Halterung von Delock kann z. B. zum Einbau in Panel oder Geräte mit D-Norm Aussparungen für XLR Buchsen verwendet werden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage von einem Keystone Modul geeignet.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
26 mm
Tiefe
31 mm
Höhe
9.8 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.