| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-30353144 Herst.-Nr.: 4572 EAN/GTIN: 4260358121147 |
| |
|
| | |
| - Universale Kopfstützenhalterung für 7”~11” Tablet PCs - Doppel-USB-Ladegerät für den Zigarettenanzünder - Schnelles und effizientes Laden mit 2.1A - Schutz gegen Kurzschlüsse - Einfaches Anbringen und Abbauen in allen Fahrzeugen
Weitere Informationen: Energie | Eingangsspannung | 12 - 24 V | | Maximale Ausgangsspannung | 5 V | | Ausgangsstrom | 2100 mA | Gewicht und Abmessungen | Breite | 48 mm | | Tiefe | 90 mm | | Höhe | 40 mm | | Gewicht | 35 g | Design | Produktfarbe | Schwarz | Leistungen | Aufladetyp | Auto | | Aufladekompatibilität | Tablet | | Energiequelle | Zigarettenanzünder | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 | | Energieschutzeigenschaften | Kurzschluß | Lieferumfang | Schnellinstallationsanleitung | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Auto-Handyhalterung, Handy-KFZ-Halterung, KFZ-Handyhalterung, Tablet PC Halterung, Tablet-Ständer, Tablethalterung, auto handyhalterung, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| | |
| |