Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-65822 Herst.-Nr.: 93654 EAN/GTIN: 4040849936548 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 3 m | | USB-Version | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | Anschluss 1 | USB A | | Anschluss 2 | USB B | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Schwarz | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | AWG Kabelgröße | 28 | | Maximale Datenübertragungsrate | 5000 Mbit/s | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | | Nachhaltigkeitszertifikate | CE, WEEE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 3,85* | € 4,85* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 4,33* | € 5,45* | | | | | | | | | | pro Stück | € 7,95* | ab € 4,35* | € 5,65* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,95* | ab € 4,85* | € 6,15* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 6,22* | € 7,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|