Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RBV Birkmann Baguettebackblech 38,5x28cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RBV Birkmann Baguettebackblech 38,5x28cm
RBV Birkmann Baguettebackblech 38,5x28cm
RBV Birkmann Baguettebackblech 38,5x28cm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30150757
Hersteller:
     RBV Birkmann
Herst.-Nr.:
     210141
EAN/GTIN:
     4026883210141
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
Baguett-Blech
Speziell perforiertes Backblech mit Wölbungen für drei besonders knusprige Baguettes à 250 g bis 300 g. Mit hochwertiger Antihaftbeschichtung; in Geschenkverpackung, mit Rezepten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Bronze
Teflonbeschichtet
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
385 mm
Tiefe
280 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.