Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Safe Co. FS1283E Safe 36 l Stahl Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Safe Co. FS1283E Safe 36 l Stahl Weiß
Phoenix Safe Co. FS1283E Safe 36 l Stahl Weiß
Phoenix Safe Co. FS1283E Safe 36 l Stahl Weiß
Phoenix Safe Co. FS1283E Safe 36 l Stahl Weiß
Phoenix Safe Co. FS1283E Safe 36 l Stahl Weiß
Phoenix Safe Co. FS1283E Safe 36 l Stahl Weiß
Phoenix Safe Co. FS1283E Safe 36 l Stahl Weiß
Phoenix Safe Co. FS1283E Safe 36 l Stahl Weiß
Phoenix Safe Co. FS1283E Safe 36 l Stahl Weiß
Phoenix Safe Co. FS1283E Safe 36 l Stahl Weiß
Phoenix Safe Co. FS1283E Safe 36 l Stahl Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30129478
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     FS1283E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Schloss Art
Elektronisch
Fassungsvermögen
36 l
Material
Stahl
Eingebautes Display
Ja
Anzahl der Schrauben
4
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
440 mm
Höhe
515 mm
Innenmaße (B x T x H)
300 x 300 x 410 mm
Gewicht
53000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 505,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 600,90*
€ 715,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,95*
€ 709,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 572,26*
€ 680,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 540,75*
€ 643,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,84*
€ 601,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,20*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.