| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-30063358 Herst.-Nr.: S215300 EAN/GTIN: 4038816224583 |
| |
|
| | |
| - Kabeltyp USB 3.0 (geschirmt, PVC)
- Kategorie USB 3.0 - Anschluss Seite A Typ A(Stecker) - Anschluss Seite B Typ B(Stecker) - Kabellänge 1 m - vergoldete Kontakte, (7/0.12BC*1P+7/0.12BC+FAM)*2PCS+7/0.12TC*2C+7/0.12TC*1P+filler+AL+7/0.12TC+128/0.12ALM+PVC5.0
Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1 m | | USB-Version | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | Anschluss 1 | USB A | | Anschluss 2 | USB B | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Schwarz | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Kabelmantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | Kabelfarbe | Schwarz | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 100 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |