Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S215325 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB B 2 x USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S215325 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB B 2 x USB A Schwarz
Synergy 21 S215325 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB B 2 x USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30063352
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S215325
EAN/GTIN:
     4038816224736
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
  • Kabeltyp 28+28AWG,48 AL-MG,OD:3.8MM, geschirmt
    - Kategorie USB 2.0
    - Anschluss Seite A Typ A(Stecker) x2
    - Anschluss Seite B Typ B(Stecker)
    - Kabellänge 1m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB B
Anschluss 2
2 x USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28
Kabelfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
50 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,23*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.