Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 SATA, 0.5m SATA-Kabel 0,5 m SATA 7-pin Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 SATA, 0.5m SATA-Kabel 0,5 m SATA 7-pin Schwarz
Synergy 21 SATA, 0.5m SATA-Kabel 0,5 m SATA 7-pin Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30063302
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S215269
EAN/GTIN:
     4038816226143
Suchbegriffe:
S-ATA Kabel
SATA Kabel
s-ata kabel
  • Kabeltyp SATA (geschirmt, PVC), AWG26
  • Buchsen schwarzes Gehäuse mit Metallclipverschluss,
  • Anschluss Seite A SATA vergoldete Kontakte, Buchse(90Grad, gewinkelt)
  • Anschluss Seite B SATA vergoldete Kontakte, Buchse(90Grad, gewinkelt)
  • Kabellänge 0,5 m
Weitere Informationen:
Technische Details
Länge (mm)
500 mm
Kabelfarbe
Schwarz
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Kabeltyp
SATA I
Anschluss 1
SATA 7-pin
Anschluss 2
SATA 7-pin
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich/Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Oben
Anschluss2 Formfaktor
Oben
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,102*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,176*
€ 0,209
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,157*
€ 0,187
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,147*
€ 0,175
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,137*
€ 0,163
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,131*
€ 0,156
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.