Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G USB3.1-C/VGA USB-Grafikadapter 1920 x 1200 Pixel Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G USB3.1-C/VGA USB-Grafikadapter 1920 x 1200 Pixel Weiß
C2G USB3.1-C/VGA USB-Grafikadapter 1920 x 1200 Pixel Weiß
C2G USB3.1-C/VGA USB-Grafikadapter 1920 x 1200 Pixel Weiß
C2G USB3.1-C/VGA USB-Grafikadapter 1920 x 1200 Pixel Weiß
C2G USB3.1-C/VGA USB-Grafikadapter 1920 x 1200 Pixel Weiß
C2G USB3.1-C/VGA USB-Grafikadapter 1920 x 1200 Pixel Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30030971
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     88844
EAN/GTIN:
     757120888444
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Dieser USB-C-auf-VGA-Adapter ist die optimale Lösung für die Verwendung der Videounterstützung, die in den USB-C-Anschlüssen integriert ist, um ein Videosignal an einen VGA-Monitor oder -Projektor zum Anzeigen des Videos zu senden. Dieser Adapter unterstützt Auflösungen von bis zu 1920x1200, und ermöglicht damit eine hochwertige Videobildanzeige auf dem verbundenen Bildschirm. Das kompakte Design dieses Adapters ist die optimale Ergänzung zu BYOD-Anwendungen ("Bring your own device") in Bildungs- und Unternehmensumgebungen.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Leistungen
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Design
Produktfarbe
Weiß
Energie
Eingangsspannung
30 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
320 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,07*
€ 65,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.