Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 1.8m USB 2.0-A/2.5mm Audio-Kabel 1,8 m USB Typ-A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 1.8m USB 2.0-A/2.5mm Audio-Kabel 1,8 m USB Typ-A Schwarz
DeLOCK 1.8m USB 2.0-A/2.5mm Audio-Kabel 1,8 m USB Typ-A Schwarz
DeLOCK 1.8m USB 2.0-A/2.5mm Audio-Kabel 1,8 m USB Typ-A Schwarz
DeLOCK 1.8m USB 2.0-A/2.5mm Audio-Kabel 1,8 m USB Typ-A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30017907
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83789
EAN/GTIN:
     4043619837892
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Dieses USB TTL Kabel von Delock eignet sich aufgrund seines großen Temperatureinsatzbereiches besonders für industrielle Anwendungen. Es kann z. B. beim Anschluss von Pegelwandlern, GPS-Modulen, Schnittstellensteuerungen, Mikrocontrollern etc. eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
2.5mm
Anschluss 2
USB Typ-A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.