Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profoon PDX-8400 WT/TE Telefon DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profoon PDX-8400 WT/TE Telefon DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Weiß
Profoon PDX-8400 WT/TE Telefon DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Weiß
Profoon PDX-8400 WT/TE Telefon DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29757724
Hersteller:
     Profoon
Herst.-Nr.:
     PDX-8400 WT/TE
EAN/GTIN:
     8712412571796
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Weitere Informationen:
Telefoneigenschaften
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonbuch Kapazität
20 Eintragungen
Mikrofon Stummschaltung
Ja
VIP Gruppenfunktion
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Blau
Call-Management
Anrufer-Identifikation
Ja
Wahlwiederholung
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85171800
Leistungen
Typ
DECT-Telefon
ECO-Modus
Ja
GAP-kompatibel
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Handsets
1
Design
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Produktfarbe
Weiß
Management-Funktionen
Sprachwahl
Ja
Wecker
Ja
Weitere Suchbegriffe: cordless phone, dect
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 40,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.