Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 4671, 19 mm x 25 m Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 4671, 19 mm x 25 m Orange
TESA 4671, 19 mm x 25 m Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29644147
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04671-00049-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Orange
Band-Zweck
Reparatur
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
25 m
Breite
19 mm
Leistungen
Maximale Betriebstemperatur
140 °C
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 2592 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.