Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remington CI53W Lockenstab Warm Türkis, Weiß 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Remington CI53W Lockenstab Warm Türkis, Weiß 1,8 m
Remington CI53W Lockenstab Warm Türkis, Weiß 1,8 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29407627
Hersteller:
     Remington
Herst.-Nr.:
     45539 560 100
EAN/GTIN:
     4008496867837
Suchbegriffe:
Glätt-Eisen
Glätteisen
Haar-Glätter
Haarglätter
Weitere Informationen:
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Kabellänge
1.8 m
Automatische Abschaltung nach
60 min
Betriebsbereitschaftsanzeige
Ja
Leistungen
Typ
Lockenstab
Technologie
Warm
Haar lockig machen
Ja
Keramisches Heizsystem
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Anzahl der Heizstufen
8
Temperatur (max)
210 °C
Aufwärmzeit
30 s
Design
Produktfarbe
Türkis, Weiß
Lieferumfang
Zusätzlicher hitzbeständiger Reisebeutel
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.