Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx BT-X15 Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Technaxx BT-X15 Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Technaxx BT-X15 Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Technaxx BT-X15 Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Technaxx BT-X15 Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Technaxx BT-X15 Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Technaxx BT-X15 Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Technaxx BT-X15 Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Technaxx BT-X15 Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Technaxx BT-X15 Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Technaxx BT-X15 Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Technaxx BT-X15 Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29398325
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     4541
EAN/GTIN:
     4260358120867
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Kopfhörer
Muschelkopfhörer
  • Musikübertragung über Bluetooth Version 3.0 mit Reichweite ~ 10m. - Freisprechfunktion via Bluetooth. - Integrierter MP3-Player. - Integriertes FM-Radio. - Unterstützt MicroSD Karten bis 32GB. - Kopfhörer unterdrückt Umgebungsgeräusche. - Faltbarer Kopfhörer mit weicher Polsterung für bequemen Sitz. - Ausbalancierter Klang in niedrigen und hohen Tonbereichen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
190 mm
Gewicht
225 g
Sonstige Funktionen
Betriebsanleitung
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AUX, Mikro-USB
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
95 dB
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Weiß
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Bluetooth-Version
3.0+HS
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
400 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
8 h
Akkuladezeit
3 h
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Bereitschaftszeit
336 h
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,93*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 55,93* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,26*
€ 88,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,83*
€ 87,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,87*
€ 80,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,90*
€ 77,23
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,93*
€ 66,56
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.