Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Conn RJ45 - 2x RJ45 Netzwerkkabel Schwarz, Transparent 0,1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S-Conn RJ45 - 2x RJ45 Netzwerkkabel Schwarz, Transparent 0,1 m
S-Conn RJ45 - 2x RJ45 Netzwerkkabel Schwarz, Transparent 0,1 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29238847
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     TC 71231-8
EAN/GTIN:
     4017538008565
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Splitter
Telefon-Splitter
Telefonsplitter
  • Anschlüsse: RJ45 Stecker - 2x RJ45 Kupplung. - Material Gehäuse: ABS ungeschirmt. - Belegung: 1:1, 2x 8 Positionen/ 8 Kontakte. - Kontaktoberfläche: Kupfer vergoldet. - Farbe Gehäuse: schwarz.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.1 m
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
2 x RJ-45
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: modularstecker rj45, rj-45 splitter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,88*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
S-Conn
CO 77400
ab € 1,02*
Zubehör
S-Conn
TC 71225-8
ab € 0,57*
Zubehör
S-Conn
TC 71230-8
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.