Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanguru SS3 USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanguru SS3 USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grün
Kanguru SS3 USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grün
Kanguru SS3 USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-28599759
Hersteller:
     KANGURU
Herst.-Nr.:
     KF3WP-256G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Switch
usb switch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
19.44 mm
Tiefe
77.21 mm
Höhe
8.96 mm
Gewicht
14 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Vibrationen in Betrieb
15 G
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Grün
Schlüsselanhänger
Ja
Leistungen
Kapazität
256 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
400 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
200 MB/s
Plug
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,39*
€ 207,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,94*
€ 195,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,13*
€ 184,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,29*
€ 180,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,59*
€ 162,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.