Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Conn 5m USB 2.0 A - USB 2.0 B USB Kabel USB A USB B Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
S-Conn 5m USB 2.0 A - USB 2.0 B USB Kabel USB A USB B Grau
S-Conn 5m USB 2.0 A - USB 2.0 B USB Kabel USB A USB B Grau
Artikel-Nr.:
     808-17607
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     77025
EAN/GTIN:
     4017538770257
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
  • Anschlüsse: USB A Stecker - USB B Stecker.
    - USB Standard: USB 2.0, USB 1.2/2.0 kompatibel.
    - Übertragungsrate: 480 Mbit/s.
    - Haube: vergossen.
    - Schirmung: Geflecht und Folie.
    - Aufbau: Power 7x0,20mm Data 7x0,12mm.
    - Stecker Material: Eisen.
    - Kontaktoberfläche: vernickelt.
    - Farbe Stecker/ Kabel: grau/ grau.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Grau
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Kabelfarbe
Grau
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 808
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,77*
€ 2,76*
5 Tage
2
pro Stück
€ 1,00*
ab € 9,10*
€ 13,01*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 11,66*
€ 18,36*
6 Tage
15
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,13*
€ 22,83*
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
S-Conn
CO 77033
ab € 3,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.